スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25652499 品番AN-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

動きの多い現場でも安定感のある耳かけタイプ
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!
PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。
通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。
PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)

用途
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)ジャック〜マイク:920、マイク〜イヤホン:470 インピーダンス(マイク)2.2kΩ スピーカー出力(mW)30 動作温度(℃)-10〜+50 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)-54±3 イヤホン形状耳かけ型 内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mm スピーカーサイズ(mm)Φ10
注意
※スマホ端末の仕様・アプリ、アンドロイドOSのバージョンによっては動作しないことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする