AN-26 スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー 25652517 AN-26 スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー 25652517 AN-26 スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー 25652517 AN-26 スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー 25652517 AN-26 スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー 25652517 AN-26 スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー 25652517

スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25652517 品番AN-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!
PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。
PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)
通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。

用途
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)950 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 動作温度(℃)-10〜+50 音圧感度(dB)-54±3 内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
注意
※スマホ端末の仕様・アプリ、アンドロイドOSのバージョンによっては動作しないことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
インカム用のマイクとして使用している。

PTTになったままで、元に戻すのをつい忘れてしまう。
コスパが良いので、有り難く使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする