※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDS0-0010-0505 精密方形ブロック ND精工 25653034 NDS0-0010-0505 精密方形ブロック ND精工 25653034 NDS0-0010-0505 精密方形ブロック ND精工 25653034

精密方形ブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25653034 品番 NDS0-0010-0505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。

用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩 寸法(mm)50×50×50 質量(kg)0.4 等級JIS0級 平面度(μm)2 平行度(μm)2 直角度(μm)1 ケース専用ケース有
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする