曜日別特売
NDS0-0020-1610 精密直角定盤 ND精工 25653138

※参考図面

NDS0-0020-1610 精密直角定盤 ND精工 25653138
NDS0-0020-1610 精密直角定盤 ND精工 25653138
NDS0-0020-1610 精密直角定盤 ND精工 25653138
NDS0-0020-1610 精密直角定盤 ND精工 25653138
NDS0-0020-1610 精密直角定盤 ND精工 25653138
NDS0-0020-1610 精密直角定盤 ND精工 25653138

精密直角定盤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個等級JIS0級注文コード25653138品番NDS0-0020-1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。

用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩質量(kg)1.2等級JIS0級高さH×長さL×幅W(mm)160×100×25直角度(μm)4真直度(μm)(基準面)1、(測定面)2ケース専用ケース有
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする