※参考図面
ND精工
ND精工の 定盤・ゲージ・ケガキ
ND精工の 定盤
ND精工の 石定盤
精密直角定盤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
等級
JIS00級
注文コード
25653165
品番
NDS00-0020-2516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
等級
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。
用途
精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。
材質
花崗岩
質量(kg)
3.4
等級
JIS00級
高さH×長さL×幅W(mm)
250×160×35
直角度(μm)
2.5
真直度(μm)
(基準面)1、(測定面)1
ケース
専用ケース有
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
NDグループCNCマシンの花崗岩工場
参考になった