※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDS00-0020-6340 精密直角定盤 ND精工 25653244 NDS00-0020-6340 精密直角定盤 ND精工 25653244 NDS00-0020-6340 精密直角定盤 ND精工 25653244 NDS00-0020-6340 精密直角定盤 ND精工 25653244 NDS00-0020-6340 精密直角定盤 ND精工 25653244

精密直角定盤

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 等級JIS00級 注文コード25653244 品番NDS00-0020-6340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は等級など12種類から選べます 他の種類を見る

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。

用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。 材質花崗岩 質量(kg)29.8 等級JIS00級 高さH×長さL×幅W(mm)630×400×70 直角度(μm)4.5 真直度(μm)(基準面)1.2、(測定面)1.5 ケース
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする