※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDS00-0030-6310 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 25653287 NDS00-0030-6310 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 25653287 NDS00-0030-6310 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 25653287

精密ストレートエッジ(精密直定規)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)630×100×50 等級JIS00級 注文コード25653287 品番NDS00-0030-6310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法・等級など6種類から選べます 他の種類を見る

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。

用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質花崗岩 寸法(mm)630×100×50 質量(kg)9.8 等級JIS00級 平行度(μm)3.2 直角度(μm)10.5 真直度(μm)(平面)2.1 ケース
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする