※参考図面
ND精工
精密4直角マスター
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
32日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
300×300×50
等級
JIS00級
注文コード
25653445
品番
NDS00-0060-3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法・等級
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。
用途
4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質
花崗岩
寸法(mm)
300×300×50
質量(kg)
10
等級
JIS00級
平行度(μm)
2.5
直角度(μm)
2.5
真直度(μm)
1.5
ケース
専用ケース有
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
NDグループCNCマシンの花崗岩工場
参考になった