NDS00-0070-1510 コンパレータースタンド ND精工 25653497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDS00-0070-1510 コンパレータースタンド ND精工 25653497
NDS00-0070-1510 コンパレータースタンド ND精工 25653497
NDS00-0070-1510 コンパレータースタンド ND精工 25653497

コンパレータースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)3
内容量1台注文コード25653497品番NDS00-0070-1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。
鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。
鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。
平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。

用途
精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。
質量(kg)3等級JIS00級平面度(μm)2有効移動範囲(mm)0~100ベース寸法(mm)150×100×50測定台花崗岩支柱の高さ(mm)160
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする