※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ND精工
ND精工の 定盤・ゲージ・ケガキ
ND精工の 定盤
ND精工の 石定盤
精密石定盤架台セット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25653610
品番
NDS00-009S-75100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
精密石定盤 架台セット
石定盤に適した三点支持設計です。
アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途
花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質
定盤:花崗岩、架台:スチール
質量(kg)
定盤:338、架台:60
等級
JIS00級
平面度(μm)
3
定盤寸法(mm)
1000×750×150
ベース寸法(mm)
架台:1050×820×700
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
北海道地方
数量1につき
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
NDグループCNCマシンの花崗岩工場
参考になった