ビコー セルシールM ミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25654458 品番 M
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。

用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール セット内容1ペア 材質シリコン 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)15 サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
サングラスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

先ずは、単純に形状的に合う眼鏡、合わない眼鏡がある、合えばいいが合わないと鼻に乗っかている感が強くて違和感がある、張り直しは効かず!

対象商品:
25654458
2023-02-23
用途:
パソコン用メガネの鼻あて
有限会社岡野工務店 様 (建設業・工事業)

汎用品のパソコン用メガネがずり落ちて困るのでモノタロウでいいの見つけました。粘着も強くうまく貼れば違和感なく綺麗に収まります。ちょうどいい具合に鼻あてが高くなって満足です。

対象商品:
25654433
2019-04-24
用途:
エステ施術時
サービス業

化粧をした上での施術用のメガネのずり落ちで悩んでいましたが、これを貼った途端にストレス解消されました。
施術効率もあがり、大満足の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする