友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ロイヤルロールスクリーンバナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
サイズ
W1500
注文コード
25654477
品番
55337-3B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,900
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
サイズ
W1500
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1560×220×1660〜2100
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1500×1600〜2100
材質
アルミニウム、ABS
質量(kg)
約7.5
付属品
ロイヤルバナー用メディア取付シート×1枚付、収納袋付
適合
メディア:ターポリン・合成紙、ユポt0.35mmまで
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。