ロイヤルロールスクリーンバナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック サイズW2000 注文コード25654486 品番55337-4B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥39,9002,498
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済) サイズW2000 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2060×220×1660〜2100 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:2000×1600〜2100 材質アルミニウム、ABS 質量(kg)約11 付属品ロイヤルバナー用メディア取付シート×1枚付、収納袋付 適合メディア:ターポリン・合成紙、ユポt0.35mmまで 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする