受信ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25654948 品番RXF-740A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
送信機は最大40台まで登録でき、4つのグループに分けて登録できます。
電波を受信した送信機のチャンネル及びアドレスを液晶画面に表示します。
タンパー、電池切れ、定期送信、環境の異常出力を装備しています。
本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードを装備しています。
オプションの登録・消去ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能。

材質樹脂 ホワイト 質量(g)約600 電源電圧AC100V、50/60HzまたはDC10〜30V(極性あり) 配線接続端子式 消費電力3.5(200mA) 機能受信周波数切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常放置機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10〜50(氷結なきこと) 接点方式無電圧半導体接点AC/DC30V・0.25A、a接点/b接点切替式(一括)、タンパー、電池切れ、定期送信、環境、計4回路 動作表示灯電源/受信表示:2色LED、通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯) 設置場所屋内・壁掛け式 最大接続台数40(送信機) 動作接点タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする