電動キックスクーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25655098 品番D28J
参考基準価格(税別)¥130,909 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>
道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備
<折りたたみ可能>
折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)
<17cmのワイドステップ>
幅広いので立ちやすい

適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面 質量(kg)17.3 ブラック 定格電力(W)300 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)30〜120 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)最大42 バッテリー容量(mAh)7650 最高速度(km/h)19 防水保護等級IPX5 走行距離(km)28 登坂角度8.5度(15%) 適合年齢(歳)16以上
注意
※走行には原動機付自転車免許(16歳〜)以上の免許証が必須となります。無免許の方の本車両の購入および使用、また、無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
※公道走行にあたりナンバー登録、自賠責保険加入、運転免許証と自賠責保険証明書の携帯、飲酒運転の禁止、道路交通法等の交通ルールの遵守、乗車用ヘルメット(バイク用)着用等が義務付けられています。
※本製品は原動機付自転車の車両区分のため、二段階右折等の原付車両としての法規・走行ルールを守りご乗車ください。
※歩道や高速道路の走行は禁止されています。走行可能場所は車道(路側帯は禁止)となります。
※本製品の軽自動車税は「原動機付自転車(50cc以下)」区分の年額が発生します。
※本製品はIPX5(噴流耐性)の防水性能を備えていますが、悪天候での走行は故障の原因となる場合がございますので、なるべくお控えください。
※公共交通機関に持ち込みされる場合、事前に各交通機関へ利用ルールをご確認ください。
※開封時はチュートリアルモードが設定されており、速度制限および音が鳴ります。専用アプリでチュートリアルを閲覧し、解除してください。
※白背景以外の写真は開発中のもので、現行仕様とは一部異なるものがあります。
※予告なく製品の見た目や仕様を変更することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする