エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Galaxy S23 ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25655125
品番
PM-G231PLFUJPND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
色
ディープピンク
タイプ
手帳型
対応機種
Galaxy S23(SC-51D/SCG19)
特性
衝撃吸収・薄型・マグネット・軽量