仕様警戒エリア:ラウンド警戒、最長部Φ14m、33対、エリア可変角度:水平25°(ベースにて)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約270(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)
機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10〜50(氷結なきこと)
電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)
検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)
表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)