TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯アラーム
防水型接点入力送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655517
品番
TX-102WR
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
屋外設置が可能な防水型です。各種屋外用センサーの接点信号が入ると電波を送信します。
送信モードは「ワンショットモード」と「繰り返しモード」を選択できます。
質量(g)
約175(電池含む)
電源
DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)又は、DC10V〜15V(40mA)外部電源
電池寿命
約2年(1日10回送信)
設置場所
屋内・屋外:壁面取付
表示灯
(赤色LED)送信時:点灯 、電池切れ時:点滅
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません