タブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25655545 品番TB-080FLFG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

8.0インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】174.3×109.7 対応機種8.0インチのタブレット ※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
注意
※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする