EXH-TK12 転倒検知送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 25655919

転倒検知送信機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25655919 品番EXH-TK12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800

あらゆる作業現場の「いざ」や「まさか」のために!
作業者の転倒(倒れこみ)を検知し、大音量の警報音と同時に、無線信号を自動送信!

質量(g)約80(電池、クリップ含む) 電源単4形アルカリ乾電池 LR03×2(DC3V) 電池寿命約2年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として) 表示灯(非常ボタン赤色LED)送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする