TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
パッシブセンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25656059
品番
BUS-6812B
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー。
質量(g)
約130
検出方式
パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
消費電流(mA)
20以下
設置場所
屋内天井面 (別売アタッチメントにて壁付可)
表示灯
【アラーム】ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯、【メモリー】メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、警報信号応答時:点灯(約2秒)
伝送方法
バスネット伝送 (時分割多重伝送方式)/(極性あり)