TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 出入管理機器
顔認証ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25656183
品番
ACS-F500
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
リモートスイッチ、ACsmart連動用の顔認証ユニット。顔認証とカード・テンキーのAND認証によりハイセキュリティを構築。
質量(g)
約300
消費電流(mA)
160以下(DC12V 供給時)、80以下(DC24V供給時)
インターフェース
USB1.1/2.0 準拠(ケーブル付属 A-MicroB)
設置場所
屋内(壁面取付)
表示灯
サイドLED(青) :待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯、OK LED(青) :待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、出力ディレータイマー中 点滅、NG LED(赤) :待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅