デュエル
鉛スッテ四ツ目
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
09.KVPH ケイムラピンクヘッド
サイズ(号)
20
注文コード
25656297
品番
A1720
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
復刻!!王道イカメタル
船長の切り札! 四つの「ダイヤ目」でアピール!
用途
イカメタル
色
09.KVPH ケイムラピンクヘッド
質量(g)
75
サイズ(号)
20
使用針
R2