曜日別特売
A1735 鉛スッテ四ツ目 デュエル 25656324

鉛スッテ四ツ目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個02.BLRM ブルー夜光レッドグリーンサイズ(号)25注文コード25656324品番A1735
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

復刻!!王道イカメタル
船長の切り札! 四つの「ダイヤ目」でアピール!

用途イカメタル02.BLRM ブルー夜光レッドグリーン質量(g)94サイズ(号)25使用針R2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする