来客カウンター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示カウント:5桁(無通電時もカウント数は保持) 注文コード25656463 品番CNT-4S
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は表示など2種類から選べます 他の種類を見る

来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。
大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。

質量(g)約770 消費電力(W)2.9 表示カウント:5桁(無通電時もカウント数は保持) 設置場所屋内(据置式) 表示灯表示中CH(緑LED点灯)、信号入力CH(赤LED点灯)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする