質量(g)約1350消費電力(W)18表示LCDディスプレイ:20文字×2段、【上段】時計:日付・曜日・時刻、【下段】カウント入力数の合計、現在入場数、センサー状態(設定による)推奨環境OS:Windows XP SP3以降/Windows7/Windows8、CPU:Intel CoreTM2Duo/Quad 2.33GHz、または同等以上の32ビット(x86)プロセッサ、または64ビット(x64)プロセッサ、メモリ:2GB RAM(32ビット)、または3GB RAM(64ビット)、ディスク領域:10GB以上(空き容量)設置場所屋内(据置式)