クツワ
ミッフィー フォーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25656647
品番
MF677
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
おかずが刺しやすいステンレス製の丈夫なフォーク。
食洗器・乾燥機対応。
日本製。
材質
ハンドル:ABS 金属:ステンレス
色
白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
134×25×8
食器の種類
子供用食器