東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(SBR8Aタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25657365
品番
SBR8A-10
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
極数
10P
寸法A(mm)
78.5
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20
材質(端子)
C2680R/Niメッキ
結線方法
丸型圧着端子用