東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(SBR7Aタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25657417
品番
SBR7A-50
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
極数
50P
寸法A(mm)
348.7
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
材質(端子)
C2680R/Niメッキ
結線方法
丸型圧着端子用