※200V 電源プラグなし

112 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 北海道ゴム工業所 25657714 112 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 北海道ゴム工業所 25657714 112 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 北海道ゴム工業所 25657714

融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25657714 品番 112
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
敷いてコンセントに差し込むだけ。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。
程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
丸めて収納可能。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。
6箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500 厚さ(mm)9 電圧(V)200 用途玄関/通路用 質量(kg)22 タイプ玄関/通路用 出力(W)450 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:取り扱い説明書 取扱説明書:(1.83MB)
注意
※玄関/通路用は連結できません。
※断線、漏電の防止の為、以下、留意ください。電源コードを持ってマットを引っ張らないでください。マットを傷つけたり、取り付け穴以外の箇所に穴を開けないでください。敷設面は凸凹がないようにしてください。車輛の乗入れする場所での使用は避けてください。
※マット上に物を置いたままにしないでください。局部発熱する可能性があります。
※降雪を融かす製品ですので落雪など一度に大量の雪を載せて融かす用途には向いていません。
※その他は、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※200Vの商品は、お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65960518
2022-12-30
用途:
玄関前融雪
はとや旅館 様 (サービス業)

今まで使用していたマットがショートして破損 急ぎで取り寄せました 問題なく使用できます

対象商品:
65960518
2021-01-26
用途:
玄関先の融雪マットとして利用
奥中山高原歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

効果抜群で、積雪、凍結部に置いておくと翌日には融雪、解凍されています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする