画像準備中

ショートバー(□BR10タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 極数2P 注文コード25658336 品番BBR10-2
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は極数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数2P 寸法A(mm)18.2 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-30、PY-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30 耐電圧(V/min)AC1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-21
用途:
端子台のジャンパーとして
製造業

先が8.2mmと太いので
大阪魂/春日電子の組端子台T10*、10mmピッチ、隙間8mmに刺さりませんでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする