※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-9PMDS RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ) Advantech(アドバンテック) 25658589 BB-9PMDS RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ) Advantech(アドバンテック) 25658589

RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番ULI-262D 注文コード25658589 品番BB-9PMDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は型番など3種類から選べます 他の種類を見る

ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応
=========================================================
BB-9PCDT(ULI-252D)
※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。
BB-9PMDS(ULI-262D)
※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。
BB-232CDT
※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。
=========================================================

付属品インラインマウント 質量(g)82 種類データスプリッタ ポート数2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52.9×33.3×17.4 型番ULI-262D インターフェースRS-232 ハウジングプラスチック 定格入力電力Port-Powered from RS-232 入力端子D-Sub 09極(DB9)オス 動作温度(℃)0〜70 出力端子D-Sub 09極(DB9)メスx2ポート RoHS指令(10物質対応)対応 通信速度(kbps)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする