※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-USO9ML2-A コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック) 25658607 BB-USO9ML2-A コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック) 25658607

コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)0〜70 型番ULI-321DC 注文コード25658607 品番BB-USO9ML2-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は動作温度・型番など10種類から選べます 他の種類を見る

【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】
USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ
シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【変換(絶縁モデル)】
USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC)
USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC)
USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC)
【変換(非絶縁/無保護モデル)】
USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D)
USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

型番ULI-321DC 動作温度(℃)0〜70 USBポート数1 通信速度(USB)フルスピード(12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容USB → RS-232 USBタイプUSB2.0 絶縁電圧(kV)2 ESD保護8kV Air、4kV contact シリアルポート1
注意
【USB変換コンバータ】
※PC や産業機器とのシリアル通信に対応し、各種制御機器との接続に適す。
・USB を RS-232/RS-422/RS-485 信号に変換→ モノタロウ商品グループ(06118405)
【シリアル信号変換コンバータ】
※長距離通信やノイズ耐性が求められる環境に適し、信号分配や TTL 変換用途にも使用可能。
・RS-232 信号を RS-422/RS-485 信号へ変換→ モノタロウ商品グループ(0611840207750610)
【USBアイソレータ】
※ノイズ対策やグラウンドループ防止に有効で、産業用途の安定した通信を実現。
・USB 通信の絶縁→ モノタロウ商品グループ(05239190)
【アイソレーションリピータ】
※長距離通信時の信号減衰を補正しつつ、電気的に絶縁することで、ノイズ影響の低減や安定した通信を実現。
・RS-422/RS-485 信号の中継・絶縁 → モノタロウ商品グループ(06118403)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする