※使用例

BXS-TCST-SD 透湿防水ボックスシーツ アイリスオーヤマ 25659088 BXS-TCST-SD 透湿防水ボックスシーツ アイリスオーヤマ 25659088 BXS-TCST-SD 透湿防水ボックスシーツ アイリスオーヤマ 25659088

透湿防水ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25659088 品番 BXS-TCST-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蒸れにくさと防水を両立したボックスシーツです。
汗は通り抜けることで蒸れにくく、液体は通さないことで防水効果があります。
パイル素材を使用することでタオルのような優しい肌触りです。
手洗い可能です。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。
着脱が簡単に行えます。
介護や子供、ペットの粗相にもおすすめです。

材質【表側】パイル:ポリエステル65%、綿35%、地糸:ポリエステル100%、【裏側】ポリウレタンコーティング、【マチ部分】ポリエステル100% ベージュ 質量(g)645 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000 対応(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250 目付(g/m2)表側:150、裏側:15 マチ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする