藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
藤本電業の その他保護フィルム/カバー用品
TOUCHID
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25659218
品番
OCI-A03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホームボタンを傷から守り、また、ホームボタンシールをはった状態でも「指紋」が認識可能
材質
フチ部分:アルミニウム、シール部分:PET
色
クリア×ゴールド
質量(g)
約0.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)10×10×0.8
対応機種
iPhone SE / 5S / 6 / 6Plus / 6S / 6SPlus / 7 / 7Plus
注意
※本製品は指紋認証対応ホームボタンですが通常のホームボタンとしてもご使用可能です。
※iOSを最新にしてからお使いください。