イビケン(旧:DICデコール)
イビケン(旧:DICデコール)の 内装商品
イビケン(旧:DICデコール)の 収納用品
イビケン(旧:DICデコール)の 飾り棚
棚レール付ウォール棚ハンガーセット(WT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25659359
品番
WT-TR-W03
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。
収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
耐荷重(kg)
棚:6、ハンガー:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×990×303、(棚柱)30×990×8
関連資料:
(0.99MB)
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※詳細は施工要領書をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません