藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の USB充電/データ転送ケーブル
藤本電業の Type-Cケーブル
TC アルミケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25659848
品番
CK-CA01GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長く愛用したいあなたに。コネクタ部分とケーブル部分の断線を防ぐType-Cケーブル
ケーブル長(m)
約1
色
ゴールド
材質
ケーブル:ナイロン、コネクタ:TPE(熱可塑性エラストマー)/アルミニウム
質量(g)
約27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Type-Cコネクタ:(約)25×12×6、USBコネクタ:(約)30×15×6
対応機種
Type-Cポート搭載の機器
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用