藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の USB充電/データ転送ケーブル
藤本電業の マイクロUSBケーブル
TC 2WAYアルミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25659875
品番
CK-CA02GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ケーブル一本で良い手軽さ。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(m)
約1
色
ゴールド
材質
ケーブル:ナイロン、コネクタ:アルミニウム
質量(g)
約23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Type-Cコネクタ:(約)26×10×6、microUSBコネクタ:(約)24×10×6、USBコネクタ:(約)26×14×6
対応機種
Type-Cポート搭載の機器
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
メッシュ
適合用途
充電・データ転送用