藤本電業
藤本電業の 健康器具・機器
藤本電業の 禁煙対策グッズ
gloシリコンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25660654
品番
GL-K01YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サラサラな手触りと、しなやかな弾力性と耐衝撃性を合わせ持った、加熱式タバコglo(グロー)専用のシリコンケース
対応機種
glo
材質
シリコン
色
イエロー
質量(g)
約12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)85×45×20
注意
※glo本体およびネオスティック等は付属しておりません。ケースのみの販売となります。