画像準備中

極太バンジーストラップクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25661248 品番MODM-B-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径10mmの極太コイル採用安心設計

タイプカールコード式 クリア 材質金属クリップ:スチール製、コイル:ポリウレタン 質量(g)約19 耐荷重(kg)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)250×12×11 伸縮範囲(cm)約最小25〜最大90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする