F・ころエンド(スクリュー釘付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管CD管14 注文コード25661476 品番CDE14FGK
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は適合管・仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く)
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。

寸法L(mm)80 寸法H(mm)43.7 寸法B(mm)40 適合管CD管14
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする