シロクマ
L形フック S Nブラック
高級感のある南部鉄風黒塗装
用途
物干しハンガー掛けに。
杖掛けに
付属品
鉄3.1×16(木ねじ)2本
トラスコ品番
349-2332
幅(mm)
15
厚さ(mm)
4.5
色
Nブラック
高さ(mm)
46
材質(本体)
亜鉛合金
奥行(mm)
39
表面処理
塗装
取付穴数
2個
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05332271
CF-11-S-NBK
¥
913
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください