シロクマ
アルミ L形フック 特大 黒
シンプルなロングセラーフック
用途
物干しハンガー掛けに。
清掃用具掛けに。
付属品
鉄3.1×16(木ねじ)2本
トラスコ品番
335-1313
幅(mm)
14
色
黒
高さ(mm)
60
材質(本体)
アルミ
奥行(mm)
50
表面処理
塗装
取付穴数
2個
内容量
1個
注意
※しっかりした下地のある壁にご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05332262
A-38-XLARGE-BK
¥
561
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください