※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

入ズミ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 規格0号 注文コード25662368 品番MLI0G
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は色・規格・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

グレー 寸法L(mm)25 寸法H(mm)7.5 規格0号 寸法B(mm)14.8 仕様両面テープ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25662429
2021-08-30
用途:
電源コードの固定

近所のホームセンターにはありませんでした。1個単位で注文できたのでよかったです。

対象商品:
86832602
2018-05-29
用途:
自宅内のLAN配線
その他業種

単価は若干高めであるが、細かい長さを気にせず配置できるので良く使用している

対象商品:
10375215
2015-09-08
用途:
電気工事

いやもう言う事はありません。メイカーのそのものを価格も安く提供して頂き助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする