スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25665563 品番 RV-201G
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690

山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き

サイズ(cm)26 用途山仕事・草刈りに最適 ブラック タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク 材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属 材質(ソール)ゴム+金属 足幅4E 材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25665597
2021-02-16
用途:
林業
立ち呑みたたんばぁ 様 (飲食業)

雪山歩きでも使用に耐えれます。
鉄芯が霜柱がひどいところでも役に立ちました。
ガードは付けにくいのでコツが必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする