RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665597

RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665597
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665597
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665597
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665597
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665597
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665597
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665597

スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード25665597品番RV-201G
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,659
販売価格(税別)
9,690

山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き

用途山仕事・草刈りに最適サイズ(cm)28ブラックタイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属材質(ソール)ゴム+金属足幅4E材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25665597
2021-02-16
用途: 林業
立ち呑みたたんばぁ飲食業

雪山歩きでも使用に耐えれます。
鉄芯が霜柱がひどいところでも役に立ちました。
ガードは付けにくいのでコツが必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする