曜日別特売
I-881 朝霧迷彩 スパイクシューズ 荘快堂 25665719

I-881 朝霧迷彩 スパイクシューズ 荘快堂 25665719
I-881 朝霧迷彩 スパイクシューズ 荘快堂 25665719
I-881 朝霧迷彩 スパイクシューズ 荘快堂 25665719
I-881 朝霧迷彩 スパイクシューズ 荘快堂 25665719

朝霧迷彩 スパイクシューズ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード25665719品番I-881
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

足袋型スパイク底が地面をしっかりつかむ

用途山仕事、草刈り、山菜採りなどサイズ(cm)26緑迷彩形状ハイカット標準質量(g/片足)約640(中サイズ)機能スパイク底、下部耐水糊引加工、衝撃吸収中底材質(甲)綿+綿布丈(cm)23(中サイズ標準値)材質(底部)ゴム、金属(ピン)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 法面の草刈用に

急勾配の法面の草刈りをするために使用。
マジックベルト4本で締め付ける仕様です。
履くときに、ベルトをしっかり緩めないと履くのがきついです。

対象商品 : 25665694
2025-12-24
用途: 茅刈り作業
農・林・水産業

2回目の購入です。ゴムスパイクを購入しましたが、使用・履き心地はいいのですが、耐久性で再度の購入です

対象商品 : 25665728
2024-05-15
用途: 物自体はいいです。
その他業種

物自体は、山や畑作業では十二分の満足感です。
迷彩柄もいいです。重さも履いてしまえば気になりません。
取扱店が少ないので、足と製品のサイズ合わせが簡単にできないのが難しいですね。
基本26.5cmなので同サイズを選びましたが、余裕と遊びがあります。
個人的には防水の製品も買いまして、サイズ合わせが難し部分で基本△0.5です。

対象商品 : 25665746
2021-12-22
用途: 法面作業・山菜狩り
建設業・工事業

中敷きがはがれやすい。サイズが黒より大きくぴったりフィット。ゴミや土が入りにくくスパイクが丈夫で曲がらなく長持ちする。洗濯すると生地が弱くなるのか破れやすくなるのが残念。価格にあう価値があると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 25665703
2021-12-21
用途: ハンティングに使っています。
その他業種

軽くて履きやすいです。がもう少しそこが厚いと暖かいと思います。
中敷きを使用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 25665728
2021-11-16
用途: 狩猟
天野興業運輸・通信業

想像通りで、良い商品でした。どのくらい持つのかは、まだわからないけど、歩きやすく満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 25665746
2020-05-20
用途: 草刈
農・林・水産業

履き心地問題なしですが、多少、親指が痛い感じもあるがそれ以外は問題なしです。

対象商品 : 25665703
2020-04-22
用途: 草取り
株式会社B-PLANNING不動産業

指の間がちょっと痛いですが、これは慣れたら大丈夫になるような気がします。失敗した点はサイズを1つ大きい物にすれば良かったと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする