朝霧迷彩 スパイクシューズ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25665728 品番 I-881
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

足袋型スパイク底が地面をしっかりつかむ

サイズ(cm)26.5 緑迷彩 用途山仕事、草刈り、山菜採りなど 形状ハイカット 標準質量(g/片足)約640(中サイズ) 機能スパイク底、下部耐水糊引加工、衝撃吸収中底 材質(甲)綿+綿布 丈(cm)23(中サイズ標準値) 材質(底部)ゴム、金属(ピン) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
法面の草刈用に

急勾配の法面の草刈りをするために使用。
マジックベルト4本で締め付ける仕様です。
履くときに、ベルトをしっかり緩めないと履くのがきついです。

対象商品:
25665694
2025-12-24
用途:
茅刈り作業
農・林・水産業

2回目の購入です。ゴムスパイクを購入しましたが、使用・履き心地はいいのですが、耐久性で再度の購入です

対象商品:
25665728
2024-05-15
用途:
物自体はいいです。
その他業種

物自体は、山や畑作業では十二分の満足感です。
迷彩柄もいいです。重さも履いてしまえば気になりません。
取扱店が少ないので、足と製品のサイズ合わせが簡単にできないのが難しいですね。
基本26.5cmなので同サイズを選びましたが、余裕と遊びがあります。
個人的には防水の製品も買いまして、サイズ合わせが難し部分で基本△0.5です。

対象商品:
25665746
2021-12-22
用途:
法面作業・山菜狩り
建設業・工事業

中敷きがはがれやすい。サイズが黒より大きくぴったりフィット。ゴミや土が入りにくくスパイクが丈夫で曲がらなく長持ちする。洗濯すると生地が弱くなるのか破れやすくなるのが残念。価格にあう価値があると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
25665703
2021-12-21
用途:
ハンティングに使っています。
その他業種

軽くて履きやすいです。がもう少しそこが厚いと暖かいと思います。
中敷きを使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
25665728
2021-11-16
用途:
狩猟
天野興業 様 (運輸・通信業)

想像通りで、良い商品でした。どのくらい持つのかは、まだわからないけど、歩きやすく満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
25665746
2020-05-20
用途:
草刈
農・林・水産業

履き心地問題なしですが、多少、親指が痛い感じもあるがそれ以外は問題なしです。

対象商品:
25665703
2020-04-22
用途:
草取り
株式会社B-PLANNING 様 (不動産業)

指の間がちょっと痛いですが、これは慣れたら大丈夫になるような気がします。失敗した点はサイズを1つ大きい物にすれば良かったと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする