TS32GSDC300S SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド 25666787

TS32GSDC300S SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド 25666787
TS32GSDC300S SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド 25666787

SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
メモリー容量32GB
内容量1個注文コード25666787品番TS32GSDC300S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。
・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。
・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。
・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。
・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。
・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。

ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカードメモリー容量32GB保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25666787
2023-08-17
用途: データの保管

パソコンのデータを保管するために購入しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 25666787
2022-06-24
用途: 動画撮影記録と保存

家電量販店より格安で購入できました。コストパフォーマンスが良いです。

対象商品 : 25666778
2022-02-20
用途: 録画のバックアップ
株式会社システムサービス自動車・二輪車・自転車関連業

録画のバックアップをしましたが、エラーもなく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 25666778
2020-06-05
用途: カメラ用
門野真理子その他業種

こういうものは、いいのか?悪いのか?安いのか?高いのか?わかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする