UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。
・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。
・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。
・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。
・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。